35A60
Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 60 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00159547
No. Fabricante 35A60
Precio60.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 60 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00159547
No. Fabricante 35A60
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
Precio60.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35A60 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    7.165 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6-3/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • UPC_NO
    097039308511
  • Peso
    1.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos