35A84
Rueda dentada de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 84 dientes, calibre de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00159584
No. Fabricante 35A84
Precio83.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 84 dientes, calibre de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00159584
No. Fabricante 35A84
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
Precio83.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35A84 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    84
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7188 a 9.6100 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    10.0290 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039308559
  • UPC_NO
    097039308559
  • Peso
    3.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos