Descripción general
- Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes96
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7188 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.1680 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior11.6800 pulg.
- Diámetro de paso11.4612 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.0000 pulg.
- Ancho de diente0.168 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.1680 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante35A96
- Número de Upc del fabricante662289290673
- UPC_NO662289290673
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso7.05 lb