35A112

Dodge
35A112

Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 112 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00159597
No. Fabricante 35A112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35A112

Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 112 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00159597
No. Fabricante 35A112
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35A112 SOPORTE DE PLACA 103025

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    112
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.1680 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    13.590 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.371 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    12.95 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    103025
  • UPC_NO
    782475052066
  • Peso
    6.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo