Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 48 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes13
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.2840 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior2.3290 pulg.
- Diámetro de paso2.0893 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1108166
- Número de Upc del fabricante662289220830
- UPC_NO662289220830
- Catálogo del fabricante
- Peso0.26 lb