40A15
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 15 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00159624
No. Fabricante 40A15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 15 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00159624
No. Fabricante 40A15
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40A15 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    0.2840 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6520 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4048 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de Upc del fabricante
    662289100880
  • UPC_NO
    662289150861
  • Peso
    0.34 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo