40A19
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 19 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00159673
No. Fabricante 40A19
Precio28.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 19 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00159673
No. Fabricante 40A19
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
Su precio$28.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40A19 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    3.038 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.45 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • UPC_NO
    097039309136
  • Peso
    0.52 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos