Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes20
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.6250 a 2.6300 pulg.
- Tipo de concentradorA
- Diámetro de paso3.1960 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711680087
- UPC_NO781711680087
- Peso0.62 lb