Motion
40A27
Rueda dentada de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje A, 27 dientes, calibre de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159751
No. Fabricante 40A27
Precio34.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje A, 27 dientes, calibre de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159751
No. Fabricante 40A27
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
Precio34.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40A27 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 3.7300 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    4.3070 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039309211
  • UPC_NO
    097039309211
  • Peso
    1.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos