Motion
40A32
Rueda dentada de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje A, 32 dientes, calibre de 0.5938 pulg., material de acero
Artículo MI #00159786
No. Fabricante 40A32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje A, 32 dientes, calibre de 0.5938 pulg., material de acero
Artículo MI #00159786
No. Fabricante 40A32

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40A32 SPKT(OLD#PKSB32-1)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5938 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.5938 a 4.5500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    5.1010 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711162606
  • UPC_NO
    781711162606
  • Peso
    1.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo