Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes35
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.5938 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.5938 a 5.0200 pulg.
- Tipo de concentradorA
- Diámetro de paso5.5780 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711680230
- UPC_NO781711680230
- Peso1.94 lb