40A38
Rueda dentada de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje A, 38 dientes, calibre de 0.5938 pulg., material de acero
Artículo MI #00159843
No. Fabricante 40A38
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje A, 38 dientes, calibre de 0.5938 pulg., material de acero
Artículo MI #00159843
No. Fabricante 40A38
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40A38 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    38
  • Diámetro interno
    0.5938 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.5938 a 5.5000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    6.0550 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711680261
  • UPC_NO
    781711680261
  • Peso
    2.29 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo