Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 48 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes39
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.2840 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior6.4900 pulg.
- Diámetro de paso6.2140 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1108422
- Número de Upc del fabricante662289221066
- UPC_NO662289221066
- Catálogo del fabricante
- Peso2.04 lb