40A42
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 42 dientes, diámetro interno de 0.7188, material de acero
Artículo MI #00159877
No. Fabricante 40A42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 42 dientes, diámetro interno de 0.7188, material de acero
Artículo MI #00159877
No. Fabricante 40A42

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40A42 SPKT(OLD#PKSB42-1)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.7188 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    6.9700 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.691 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.14 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • UPC_NO
    781711162668
  • Peso
    2.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo