Descripción general
- Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes42
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7188 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.6250 a 2.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.2840 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior6.9700 pulg.
- Diámetro de paso6.691 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3750 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante40A42
- Número de Upc del fabricante662289281114
- UPC_NO662289281114
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso2.81 lb