40A47

Martin
40A47

Rueda dentada de placa en A - Mandrinado a tamaño - 40 / 1/2 pulg., buje A, 47 dientes, orificio de 0.7188 pulg., material de acero
Artículo MI #00159924
No. Fabricante 40A47
Precio49.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
40A47

Rueda dentada de placa en A - Mandrinado a tamaño - 40 / 1/2 pulg., buje A, 47 dientes, orificio de 0.7188 pulg., material de acero
Artículo MI #00159924
No. Fabricante 40A47
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
Su precio$49.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40A47 RODILLO DE SPK A
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    47
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    0.7188 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.2840 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    7.7690 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.1697 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.4859 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.939 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.284 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.769 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.769 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950006659
  • UPC_NO
    697950006659
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.17 lb
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos