Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes49
- Diámetro interno0.7188 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio0.2840 pulg.
- Diámetro exterior8.0880 pulg.
- Diámetro de paso7.8039 pulg.
- Número de hebras1
- Número de Upc del fabricante662289317783
- UPC_NO662289111183
- Peso3.35 lb