40A56
1108588 Plantilla de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje A, 56 dientes, orificio de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159993
No. Fabricante 40A56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1108588 Plantilla de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje A, 56 dientes, orificio de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159993
No. Fabricante 40A56
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40A56 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    56
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.2840 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    9.2030 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.9173 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1108588
  • Número de Upc del fabricante
    662289251247
  • UPC_NO
    662289251247
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    4.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo