Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes58
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.2840 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior9.5220 pulg.
- Diámetro de paso9.2355 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1108604
- Número de Upc del fabricante662289231201
- UPC_NO662289231201
- Catálogo del fabricante
- Peso4.65 lb