Motion
40A96

Dodge
40A96

Sprocket de placa A de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., buje A, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #00160070
No. Fabricante 40A96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
40A96

Sprocket de placa A de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., buje A, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #00160070
No. Fabricante 40A96
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40A96 SOPORTE DE PLACA 103277

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    96
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.9375 a 14.7300 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    15.2789 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475054336
  • UPC_NO
    782475054336
  • Peso
    13.81 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo