Motion
41A15
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00160086
No. Fabricante 41A15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00160086
No. Fabricante 41A15
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41A15 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.2260 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    2.6520 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4049 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2260 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1107929
  • Número de Upc del fabricante
    662289270620
  • UPC_NO
    662289270620
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.26 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo