Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes18
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.2260 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior3.1360 pulg.
- Diámetro de paso2.8790 pulg.
- Ancho de diente0.2260 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1107952
- Número de Upc del fabricante662289220687
- UPC_NO662289220687
- Catálogo del fabricante
- Peso0.46 lb