Descripción general
- Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
- Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de hebras a lo largo1
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de dientes25
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior4.2580 pulg.
- Dibujo CAD
- Tipo de concentradorA
- Diámetro de la pinza3.6755 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de rueda dentadaRodillo ANSI estándar
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO697950009247
- Estilo de centroA
- Longitud a través del orificio0.2270 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950009247
- Diámetro máximo del orificio3.428 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro de paso3.9894 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Altura de dimensión de almacenamiento0.227 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.26 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.26 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Ancho de diente0.227 pulg.
- Peso0.71 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.