Motion
41A26
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #00160185
No. Fabricante 41A26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #00160185
No. Fabricante 41A26
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41A26 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 3.6700 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    4.1480 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2270 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711678763
  • UPC_NO
    781711678763
  • Peso
    0.85 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo