Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de hebras a lo largo1
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Número de dientes26
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior4.4180 pulg.
- Tipo de concentradorA
- MaterialAcero
- UPC_NO662289210701
- Estilo de centroA
- Longitud a través del orificio0.2260 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1108034
- Número de Upc del fabricante662289210701
- Número de concentradores0
- Diámetro de paso4.1480 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2260 pulg.
- Peso0.70 lb