Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes30
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.6250 a 2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.2270 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior5.0570 pulg.
- Diámetro de paso4.7834 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.2500 pulg.
- Ancho de diente0.227 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.2270 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante41A30
- Número de Upc del fabricante662289110728
- UPC_NO662289110728
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso1.18 lb