Motion
41A42
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #00160255
No. Fabricante 41A42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #00160255
No. Fabricante 41A42
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41A42 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.2260 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    6.9720 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6907 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3750 pulg.
  • Ancho de diente
    0.227 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    41A42
  • Número de Upc del fabricante
    662289120765
  • UPC_NO
    662289120765
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo