Motion
41A45
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #00160262
No. Fabricante 41A45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #00160262
No. Fabricante 41A45
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41A45 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    0.2260 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    7.4500 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.1677 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de Upc del fabricante
    662289200733
  • UPC_NO
    662289250790
  • Peso
    2.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo