Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes54
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.2260 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior8.8850 pulg.
- Diámetro de paso8.5992 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3750 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante41A54
- Número de Upc del fabricante662289180813
- UPC_NO662289180813
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso3.73 lb