Motion
50A12
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00160349
No. Fabricante 50A12
Precio30.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00160349
No. Fabricante 50A12
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
Su precio$30.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50A12 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    2.415 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.67 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • UPC_NO
    097039309617
  • Peso
    0.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos