Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 40 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes13
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.3430 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior2.9110 pulg.
- Diámetro de paso2.6120 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1108737
- Número de Upc del fabricante662289317899
- UPC_NO662289317899
- Catálogo del fabricante
- Peso0.46 lb