Motion
50A20
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #00160415
No. Fabricante 50A20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #00160415
No. Fabricante 50A20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50A20 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    4.3210 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.9953 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    50A20
  • Número de Upc del fabricante
    662289171392
  • UPC_NO
    662289171392
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.19 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo