Motion
50A21
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #00160424
No. Fabricante 50A21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #00160424
No. Fabricante 50A21

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50A21 SPKT(OLD#PKSC21-1)

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 3.4800 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    4.1930 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711567555
  • UPC_NO
    781711567555
  • Peso
    1.19 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo