Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes26
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3430 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior5.5220 pulg.
- Diámetro de paso5.1851 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.2500 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante50A26
- Número de Upc del fabricante662289231423
- UPC_NO662289231423
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso1.74 lb