Motion
50A33
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 33 dientes, material de acero
Artículo MI #00160538
No. Fabricante 50A33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 33 dientes, material de acero
Artículo MI #00160538
No. Fabricante 50A33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50A33 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    33
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    6.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.5751 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.3430 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    50A33
  • Número de Upc del fabricante
    662289101498
  • UPC_NO
    662289101498
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.84 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo