Motion
50A35

Martin
50A35

Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #00160556
No. Fabricante 50A35
Price$48.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50A35

Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #00160556
No. Fabricante 50A35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50A35 SPKT
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dibujo CAD
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    7.3190 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    6.5654 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.9724 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.28 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.343 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.319 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.319 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950012735
  • UPC_NO
    697950012735
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.34 lb
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos