Motion
1108968
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #00160562
No. Fabricante 1108968
Precio190.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #00160562
No. Fabricante 1108968
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
Precio190.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50A36 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    7.5190 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.1711 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3750 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    50A36
  • Número de Upc del fabricante
    662289281572
  • UPC_NO
    662289281572
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.82 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo