Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 40 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de hebras a lo largo1
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de dientes39
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior8.1170 pulg.
- Tipo de concentradorA
- MaterialAcero
- UPC_NO662289261529
- Estilo de centroA
- Longitud a través del orificio0.3430 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1108992
- Número de Upc del fabricante662289261529
- Número de concentradores0
- Diámetro de paso7.7670 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Peso3.90 lb