Motion
50A40
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00160591
No. Fabricante 50A40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00160591
No. Fabricante 50A40

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50A40 SPKT(OLD#PKSC40-1)

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7188 a 7.2800 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    7.9660 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711162965
  • UPC_NO
    781711162965
  • Peso
    4.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo