Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes42
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.3430 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior8.7150 pulg.
- Diámetro de paso8.3634 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1109024
- Número de Upc del fabricante662289211531
- UPC_NO662289211531
- Catálogo del fabricante
- Peso4.75 lb