Motion
1109057
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #00160631
No. Fabricante 1109057
Precio200.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #00160631
No. Fabricante 1109057
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
Precio200.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50A45 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    9.3130 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.9597 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    50A45
  • Número de Upc del fabricante
    662289171613
  • UPC_NO
    662289171613
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    6.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo