Motion
50A46

Martin
50A46

Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 46 dientes, material de acero
Artículo MI #00160643
No. Fabricante 50A46
Price$62.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50A46

Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 46 dientes, material de acero
Artículo MI #00160643
No. Fabricante 50A46
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
Su precio$62.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50A46 SPKT
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de dientes
    46
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Diámetro exterior
    9.5120 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de la pinza
    8.7585 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    697950013114
  • Estilo de centro
    A
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950013114
  • Diámetro máximo del orificio
    8.482 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    9.1585 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.343 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.512 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.512 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    6.42 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo