Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena41 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoE-2
- Tipo de enlace de adjuntoDos pasadores extendidos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Proyección de clavija extendida3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo0.306 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Anchura interior1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.383 pulg.
- Ancho total de la cadena0.65 pulg.
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647108473
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento