Descripción general
Descripción del fabricante
50A49 SPKT
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes49
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.3430 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior10.1100 pulg.
- Diámetro de paso9.7550 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1109081
- Número de Upc del fabricante662289251605
- UPC_NO662289251605
- Catálogo del fabricante
- Peso6.45 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad