Motion
50A50
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 50 dientes, material de acero
Artículo MI #00160670
No. Fabricante 50A50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 50 dientes, material de acero
Artículo MI #00160670
No. Fabricante 50A50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50A50 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    50
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    10.3090 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.9537 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1109099
  • Número de Upc del fabricante
    662289181629
  • UPC_NO
    662289181629
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    6.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo