Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes53
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.3430 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior10.9070 pulg.
- Diámetro de paso10.5502 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1109115
- Número de Upc del fabricante662289317943
- UPC_NO662289317943
- Catálogo del fabricante
- Peso8.25 lb