Motion
50A54
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 54 dientes, material de acero
Artículo MI #00160696
No. Fabricante 50A54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 54 dientes, material de acero
Artículo MI #00160696
No. Fabricante 50A54

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50A54 SPKT(OLD#PKSC54-1)

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.9375 a 10.0600 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    10.7490 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711163047
  • UPC_NO
    781711163047
  • Peso
    8.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo