Motion
40E1 ENLACE DE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
40E1 CONN LINK

C-44466CL-08-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento E-1, ajuste deslizante, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00160724
No. Fabricante 40E1 CONN LINK
Precio11.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40E1 CONN LINK

C-44466CL-08-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento E-1, ajuste deslizante, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00160724
No. Fabricante 40E1 CONN LINK
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
Precio11.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40E1 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    E-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Proyección de clavija extendida
    0.383 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Anchura interior
    5/16 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647111626
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo