Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes84
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.3430 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior17.0780 pulg.
- Diámetro de paso16.7151 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1109214
- Número de Upc del fabricante662289317967
- UPC_NO662289317967
- Catálogo del fabricante
- Peso19.15 lb