Motion
50A112
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 112 dientes, material de acero
Artículo MI #00160793
No. Fabricante 50A112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 112 dientes, material de acero
Artículo MI #00160793
No. Fabricante 50A112
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50A112 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    112
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 3.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    22.6510 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.2846 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.1250 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    50A112
  • Número de Upc del fabricante
    662289191789
  • UPC_NO
    662289191789
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    34.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo